0101 18 82 Gerade Einschraubverschraubung, 18mm - M22 x 1.5
Legris Gerade Einschraubverschraubung, 18mm - M22 x 1.5
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0101 18 82
Rubix:473543
Hersteller:0101 18 82
EAN:0820099090245


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zinkbeschichteter stahl mit nbr-dichtung |
|---|---|
| Typ | 101 |
| Rohraußendurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : 0101 18 82 Gerade Einschraubverschraubung, 18mm - M22 x 1.5
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M22x1,5
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 18
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 1
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.129
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M22x1,5
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 18
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 1
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.129
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 131 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 139 g |
| Werkstoff | zinkbeschichteter stahl mit nbr-dichtung |
| Typ | 101 |
| Rohraußendurchmesser | 18 mm |
| Anschluss 1 | m22x1,5 '' |
| Anschluss 2 | 18 |
| Druck | 37 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
206,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort