0101 15 17 Gerade Einschraubverschraubung, 15mm - G3/8
Legris Gerade Einschraubverschraubung, 15mm - G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0101 15 17
Rubix:473530
Hersteller:0101 15 17
EAN:0820099089706


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / verzinkter stahl (nbr-dichtung) |
|---|---|
| Typ | 101 |
| Rohraußendurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : 0101 15 17 Gerade Einschraubverschraubung, 15mm - G3/8
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 15
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 5
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.071
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 15
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 5
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.071
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 382 g |
| Werkstoff | messing / verzinkter stahl (nbr-dichtung) |
| Typ | 101 |
| Rohraußendurchmesser | 22 mm |
| Anschluss 1 | g3/8 bspp '' |
| Anschluss 2 | 15 |
| Druck | 250 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,30 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
101,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort