3014 04 11 FEMALE STUD FITG 5/32 X 1/8
Legris FEMALE STUD FIT'G 5/32 X 1/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3014 04 11
Rubix:1761416
EAN:0820099200033

Produktdetails : 3014 04 11 FEMALE STUD FITG 5/32 X 1/8
FEMALE STUD FIT'G 5/32 X 1/8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 103 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschluss 2 | 13 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
59,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
