65.038-10 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G3/8 a., füRSchlauch-Ø 10
Gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:65.038-10
Rubix:346104
Hersteller:110269
EAN:4047322109857




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | acetalpolymerisat (pom) |
|---|---|
| Anschluss 1 | außengewinde g 3/8 |
Dokumente
Produktdetails : 65.038-10 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G3/8 a., füRSchlauch-Ø 10
Gerade Einschraubverschraubung POM, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Bitte sprechen Sie uns bei kritischen Anwendungen an.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | acetalpolymerisat (pom) |
| Anschluss 1 | außengewinde g 3/8 |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | gerade einschraubverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage