0125 08 00 Verschlussschraube, 8mm - M12x1

Legris Endstecker metrisch parallel 125

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0125 08 00
Rubix:473882
Hersteller:0125 08 00
EAN:0820099114156
0125 08 00 Verschlussschraube, 8mm - M12x1

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ125
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0125 08 00 Verschlussschraube, 8mm - M12x1


Zum Abdecken von unbenutzten Röhren, besteht aus einer Hülse und einer Mutter in einer Klemmringverschraubung.
Erhältlich mit einem Außendurchmesser von 4 bis 14 mm.
Gehäuse-Material: BRASS
Anschlussgewinde Größe: M12x1
Anschlusstyp: Metrisch
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: + 100 °C
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Tiefste Betriebstemperatur: -40 °C
Produkttyp: Rohrendstopfen für Druckverschraubung
Menge pro Karton: 10
Form: Rohrendstopfen für Klemmverschraubung
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilindustrie
Rohr-Außendurchmesser: 8 mm
Gewicht: 0,012

Stärken

• Perfekt für selbstbefestigenden NBR-Schlauch
• Schnell und einfach zu installieren
• Kompatibel mit dem Parker Legris-Sortiment der Messing-Klemmringverschraubungen
• Mechanische Eigenschaften bewährt im Einsatz bei Industrie-Roboteranlagen
• Funkenresistent • Ergonomisch und Zeitsparend
• Der Einbau erfordert kein Schmieren oder Aufspannen, wodurch die Montagezeit verkürzt wird.
• Der Sichtstopp bestätigt, dass die Installation sachgemäß ist und verbessert die Betriebssicherheit.
• Demontage durch Schneiden der Röhre
• Die Armatur kann bei Bedarf wiederverwendet werden

Anwendungen


• Verpackung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Werkzeugmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung auf Mittel-und Hochdruck
• Schmiersysteme
• Kühlsysteme
• Schweißroboter
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13 g
Gewicht der Verpackung131 g
Werkstoffmessing
Typ125
Max. Betriebsdruck550 bar
Rohraußendurchmesser8 mm
Max. Temperatur250 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
43,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
52,12 € inkl. MwSt.