7810 17 17 Einschraubdrossel-Rückschlagverschraubung, G3/8IG, VA

Legris Einschraubdrossel-Rückschlagverschraubung, G3/8IG, VA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7810 17 17
Rubix:218327
Hersteller:7810 17 17
EAN:0820099550664
7810 17 17 Einschraubdrossel-Rückschlagverschraubung, G3/8IG, VA

Technische Zusammenfassung

Typ7810
Anschlusstypg3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7810 17 17 Einschraubdrossel-Rückschlagverschraubung, G3/8IG, VA


Anwendung: Robotik, Automobiltechnik, Pneumatik, Halbleiter, Textil, Wasseraufbereitung, Getränkespender
Gehäusematerial: EDELSTAHL 316L
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: 0
O-Ring-Material: FKM
Menge pro Box: 1
Form: Durchflussregler Edelstahl-Banjo-Auslassbuchse
Spezifikationen Met: ROHS, REACH, FDA Regl. N° 1935/2004
Gewicht: 0.126

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht126 g
Gewicht der Verpackung134 g
Typ7810
Anschlusstypg3/8
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73072980
170,05 exkl. MwSt.
/ Stück
202,36 inkl. MwSt.