Referenzen
Parker:EG10-1/8B
Rubix:960889
Hersteller:EG10-1/8B

Produktdetails : EG10-1/8B Einschraubadapter
Einschraubadapter
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Flüssigkeitsübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R18
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Produkttyp: Messing-Adapter Konus 60°Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde für Bolzenadapter
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0,022
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R18
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Produkttyp: Messing-Adapter Konus 60°Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde für Bolzenadapter
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0,022
Technische Informationen
Attribute
| Typ | adapter für männliche bolzen |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 190 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
