Referenzen
Aventics:1827000033
Rubix:114825
Hersteller:1827000033
EAN:3661475921831

Dokumente
Produktdetails : 1827000033 Schalldämpfer
Schalldämpfer, Serie SI1
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Länge | 13,5 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Schallpegel | 88 dB |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84129080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std