U-1/4 Schalldämpfer, Standard

U Schalldämpfer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:U-1/4
Rubix:98443
Hersteller:2316
EAN:4052568000257
U-1/4 Schalldämpfer, Standard
Technische Zusammenfassung
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : U-1/4 Schalldämpfer, Standard


Schalldämpfer U-1/4 zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten. Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=3400 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schalldämpfer U-1/4 Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=3400 l/min, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft, * getrocknete Luft, geölt oder ungeölt), Schalldruckpegel=77 dB(A)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57x20x20 mm
Bruttogewicht7,5 g
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Werkstoffpe
Länge57 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Schallpegel76 dB
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,54 exkl. MwSt.
/ Stück
6,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std