7994 04 10 Einschraub-Rückschlagventil mit Blitzanschluss 4mm x G1/8

Legris Einschraub-Rückschlagventil mit Blitzanschluss 4mm x G1/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7994 04 10
Rubix:475582
EAN:0820099339658
7994 04 10 Einschraub-Rückschlagventil mit Blitzanschluss 4mm x G1/8

Technische Zusammenfassung

Typ7994
Anschlusstypg1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7994 04 10 Einschraub-Rückschlagventil mit Blitzanschluss 4mm x G1/8


Anwendung: Automobiltechnik, Robotik, Textil, Verpackung, Pneumatik
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4
Anschluss 1 Größe: G 1/8 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Größe: 4 MM (O.D)
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Rissdruck: 0,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftungsversion
Durchflussmenge: 350 NL/MIN
Für Fluidtyp: Luft
Höhe: 28,5
Hex Größe: 16
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximale Durchflussmenge: 350
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimaler Betriebsdruck: 1
Minimale Betriebstemperatur: 0
Produkttyp: Rückschlagventil
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Inline-Rückschlagventil Entlüftung männlich
Technologie: Pneumatik
Gewinde-Material: Vernickeltes Messing
Gewicht: 0,018

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Gewicht der Verpackung165 g
Typ7994
Anschlusstypg1/8
60 mm
60 mm
Zolltarifcode84813099
172,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
204,80 € inkl. MwSt.