7985 06 13 Einschraub-Rückschlagventil, 6mm x R1/4
Legris Einschraub-Rückschlagventil, 6mm x R1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7985 06 13
Rubix:475576
Hersteller:7985 06 13
EAN:0820099339474

Produktdetails : 7985 06 13 Einschraub-Rückschlagventil, 6mm x R1/4
Anwendung: Automobiltechnik, Robotik, Textil, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6
Anschluss 1 Größe: R 1/4 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 1 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Größe: 6 MM (O.D)
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Rissdruck: 0,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zulauf Version
Durchflussmenge: 670 NL/MIN
Für Fluidtyp: Luft
Höhe: 30,5
Hex Größe: 16
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximale Durchflussmenge: 670
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimaler Betriebsdruck: 1
Minimale Betriebstemperatur: 0
Produktart: Rückschlagventil
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Inline-Rückschlagventil, männlich
Technologie: Pneumatik
Gewinde-Material: Vernickeltes Messing
Gewicht: 0,021
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6
Anschluss 1 Größe: R 1/4 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 1 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Größe: 6 MM (O.D)
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Rissdruck: 0,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zulauf Version
Durchflussmenge: 670 NL/MIN
Für Fluidtyp: Luft
Höhe: 30,5
Hex Größe: 16
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximale Durchflussmenge: 670
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimaler Betriebsdruck: 1
Minimale Betriebstemperatur: 0
Produktart: Rückschlagventil
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Inline-Rückschlagventil, männlich
Technologie: Pneumatik
Gewinde-Material: Vernickeltes Messing
Gewicht: 0,021
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 240 g |
| Typ | 7985 |
| Anschlusstyp | r1/4 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
219,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort