7300 08 13 Druckregelventil in Schwenkverschraubung, 8mm, G1/4
Legris Druckregelventil in Schwenkverschraubung, 8mm, G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7300 08 13
Rubix:475450
Hersteller:7300 08 13
EAN:0820099325293

Produktdetails : 7300 08 13 Druckregelventil in Schwenkverschraubung, 8mm, G1/4
Anwendung: Textil, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik, Robotik
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Menge pro Karton: 1
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.066
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Menge pro Karton: 1
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.066
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 78 g |
| Typ | 7300 |
| Anschlusstyp | g1/4 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
