7065 56 14 COMPACT FLOW REGULATOR D1/4 T
Legris COMPACT FLOW REGULATOR D1/4 T
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7065 56 14
Rubix:1751637
EAN:0820099321790


Technische Zusammenfassung
| Typ | 7065 |
|---|---|
| Anschlusstyp | push-to-connect (1/4) zu npt-außengewinde (1/4) |
Produktdetails : 7065 56 14 COMPACT FLOW REGULATOR D1/4 T
Anwendung: Robotik, Textil, Automobilindustrie, Verpackung
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: NPT 1/4
Anschluss 1 Typ: NPT-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 1/4 Zoll (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 1/4
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 42418.0
Hex Größe: 16.0
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Kompaktregler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,025
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: NPT 1/4
Anschluss 1 Typ: NPT-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 1/4 Zoll (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 1/4
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 42418.0
Hex Größe: 16.0
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Kompaktregler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,025
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 266 g |
| Typ | 7065 |
| Anschlusstyp | push-to-connect (1/4) zu npt-außengewinde (1/4) |
| Max. Ausgangsdruck | 10 bar |
| Druck | 1 bar |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84818059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
286,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort