7065 56 11 COMPACT FLOW REGULATOR D1/4 T

Legris COMPACT FLOW REGULATOR D1/4 T

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7065 56 11
Rubix:1751626
Hersteller:7065 56 11
EAN:0820099321752
7065 56 11 COMPACT FLOW REGULATOR D1/4 T

Technische Zusammenfassung

Typ7065
Anschlusstypnpt-außengewinde 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7065 56 11 COMPACT FLOW REGULATOR D1/4 T


Anwendung: Robotik, Textil, Automobilindustrie, Verpackung
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: NPT 1/8
Anschluss 1 Typ: NPT-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 1/4 Zoll (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 1/4
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 42418.0
Hex Größe: 16.0
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Kompaktregler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.02

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Gewicht der Verpackung216 g
Typ7065
Anschlusstypnpt-außengewinde 1/8
Max. Ausgangsdruck10 bar
Druck10 bar
60 mm
60 mm
Zolltarifcode84818059
173,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
205,99 inkl. MwSt.