6801 12 17 CleanFit STUD BRASS NICK FDA D
Legris CleanFit STUD BRASS NICK FDA D
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6801 12 17
Rubix:1751491
EAN:0886357139941

Produktdetails : 6801 12 17 CleanFit STUD BRASS NICK FDA D
Anwendung: Reinräume, Pharmazeutische Prozesse, Labor, O2-Kreisläufe, Bio-Fluid-Management, Beatmung
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser: 12 mm (O.D.)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeitsarten: Atemluft, neutrale und reine medizinische Gase, andere Flüssigkeiten: Bitte fragen Sie uns
Klemmring: Edelstahl
Maximale Betriebstemperatur: 95
Minimale Betriebstemperatur: -10
Produktart: Gerade - Bolzenverschraubung, BSPP-Außengewinde und metrisches Gewinde
Produkttyp: Bolzenverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Spezifikationen: CGA G4.1, EN 12021 (< 0,1 Mg/m3), VDI 2083-8 (in Arbeit), RoHS 2011/65/EC, REACH DI: 1907/2006, ISO 15001 (< 30 Bar), BAM (Rückstände der Fettzertifizierung), RoHS DI: 2002/95/EC
Gewicht: 0.029
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser: 12 mm (O.D.)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeitsarten: Atemluft, neutrale und reine medizinische Gase, andere Flüssigkeiten: Bitte fragen Sie uns
Klemmring: Edelstahl
Maximale Betriebstemperatur: 95
Minimale Betriebstemperatur: -10
Produktart: Gerade - Bolzenverschraubung, BSPP-Außengewinde und metrisches Gewinde
Produkttyp: Bolzenverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Spezifikationen: CGA G4.1, EN 12021 (< 0,1 Mg/m3), VDI 2083-8 (in Arbeit), RoHS 2011/65/EC, REACH DI: 1907/2006, ISO 15001 (< 30 Bar), BAM (Rückstände der Fettzertifizierung), RoHS DI: 2002/95/EC
Gewicht: 0.029
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Typ | 6801 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 20 mm |
| 1 mm | |
| 150 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
150,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
