0123 19 17 Einschraubschlauchtülle für Gummischlauch, 19mm IG - R3/8

Legris Adapter Endrohr Außengewinde BSP Band 123

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0123 19 17
Rubix:169987
Hersteller:0123 19 17
EAN:0820099112800
0123 19 17 Einschraubschlauchtülle für Gummischlauch, 19mm IG - R3/8

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0123 19 17 Einschraubschlauchtülle für Gummischlauch, 19mm IG - R3/8


Schnellverbindung eines Schlauchs mit einem Außengewinde.
Erhältlich mit einem Außendurchmesser von 4 bis 32 mm.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT
Anschluss 3 Schlauch-Außendurchmesser: 21,5 mm (O.D.)
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Endstück-Adapter für Gummischlauch männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.047

Stärken

• Große Reichweite und Flexibilität
• Ein Komplettangebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
• Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
• Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder eloxiertes Aluminium
• Edelstahl für korrosive Umgebungen
• BSPP, BSPT, NPT und metrische Fäden • Leistung
• Robustes Design
• geeignet für Niedrig- bis Hochdruck, je nach Konfiguration und Material
• Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Fahrzeugmontagewerke
• Bekleidungswaren
• Nahrungsmittel und Getränke
• Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen
• Geeignet für Hoch- und Mitteldruck

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht47 g
Gewicht der Verpackung505 g
Typ123
Werkstoffmessing
Rohraußendurchmesser21,5 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
10,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std