Referenzen
Festo:LNZG-32
Rubix:423519
Hersteller:32959
EAN:4052568004040

Produktdetails : LNZG-32 Lagerstück
Lagerstück LNZG-32 (2 Stück) für Zylinder mit Schwenkzapfenbefestigung DNGZS. Baugröße=32, Basierend auf Norm=ISO 15552, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 80 °C, Produktgewicht=83 g
Lagerstück LNZG-32 (2 Stück) für Zylinder mit Schwenkzapfenbefestigung DNGZS. Baugröße=32, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=90 g
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 66x50x27 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 86,45 g |
| Typ | lagerbockbefestigung |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen