LSN-50 Lagerbock

LSN Lagerbock

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LSN-50
Rubix:423320
Hersteller:5563
EAN:4052568008673
LSN-50 Lagerbock

Technische Zusammenfassung

Typfußbefestigung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LSN-50 Lagerbock


Lagerbock LSN-50 mit sphärischer Lagerung. Baugröße=50, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 120 °C, Produktgewicht=366 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Lagerbock LSN-50 mit sphärischer Lagerung für Zylinder DNC, DNGU, DNG, DNGUT, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUT. Baugröße=50, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 120 °C, Produktgewicht=380 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)79x55x78 mm
Bruttogewicht353,82 g
Typfußbefestigung
HerkunftslandKR
Zolltarifcode84833032
51,49 exkl. MwSt.
/ Stück
61,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen