Referenzen
INA:LFS86-C
Rubix:25953
Hersteller:0027756620000




Produktdetails : LFS86-C Laufrollentragschiene
Tragschiene LFS..C, Hohlkammerprofil, mit zwei Laufwellen
Tragschiene LFS..C, Hohlkammerprofil, mit zwei Laufwellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4200 g |
|---|---|
| Typ | lfs86-c laufrollentragschiene |
| Länge | 6000 mm |
| Breite | 86 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,61 € exkl. MwSt.
/ 0,1
28,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
