LFSR32-150/90-ST Laufrollentragschiene gebogen
Laufrollentragschiene gebogen
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:LFSR32-150/90-ST
Rubix:662323
Hersteller:0354552500000

Produktdetails : LFSR32-150/90-ST Laufrollentragschiene gebogen
Tragschiene LFSR..St, Vollprofil-Rundbogen
Tragschiene LFSR..St, Vollprofil-Rundbogen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 710 g |
|---|---|
| Typ | lfsr32-150/90-st laufrollentragschiene gebogen |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.152,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.370,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
