Referenzen
INA:LFS25
Rubix:25839
Hersteller:0004295620000
EAN:4054364924331

Produktdetails : LFS25 Laufrollentragschiene
Tragschiene LFS, Vollprofil, mit zwei Laufwellen
Tragschiene LFS, Vollprofil, mit zwei Laufwellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Typ | lfs25 laufrollentragschiene |
| Länge | 2400 mm |
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,11 € exkl. MwSt.
/ 0,1
19,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
