Referenzen
INA:LFS32-N
Rubix:25880
Hersteller:0008471190000

Produktdetails : LFS32-N Laufrollentragschiene
Tragschiene LFS..N, Vollprofil, mit T-Nut, mit zwei Laufwellen
Tragschiene LFS..N, Vollprofil, mit T-Nut, mit zwei Laufwellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1400 g |
|---|---|
| Typ | lfs32-n laufrollentragschiene |
| Länge | 4000 mm |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,70 € exkl. MwSt.
/ 0,1
19,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
