Referenzen
INA:LFS32-CE
Rubix:25855
Hersteller:0031332810000




Produktdetails : LFS32-CE Laufrollentragschiene
Tragschiene LFS..CE, Hohlkammerprofil, halber Abstand der Befestigungsbohrungen, mit zwei Laufwellen
Tragschiene LFS..CE, Hohlkammerprofil, halber Abstand der Befestigungsbohrungen, mit zwei Laufwellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Typ | lfs32-ce laufrollentragschiene |
| Länge | 6000 mm |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,43 € exkl. MwSt.
/ 0,1
20,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
