00969-430-881 GR. 90C56 HELLGRAU/MARINE Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Latzhosen Milano hellgrau/navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00969-430-881-90C56
Rubix:1536791
EAN:5708628274920

Produktdetails : 00969-430-881 GR. 90C56 HELLGRAU/MARINE Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen kräftigen Elastikeinätzen, individuelle Einstellung dank regulierbarem Bund, Zollstocktasche und höhenverstellbare Knietaschen für eine optimale Platzierung des Knieschutzes
MILANO Latzhose mit Knietaschen hellgrau/marine Gr. 90C56
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1280 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 90/56 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
