00969-430-111 GR. 82C50 MARINE/KORNBLAU Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Latzhosen Milano navy/royal
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00969-430-111-82C50
Rubix:1536800
EAN:5708628274661

Produktdetails : 00969-430-111 GR. 82C50 MARINE/KORNBLAU Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen kräftigen Elastikeinätzen, individuelle Einstellung dank regulierbarem Bund, Zollstocktasche und höhenverstellbare Knietaschen für eine optimale Platzierung des Knieschutzes
MILANO Latzhose mit Knietaschen marine/kornblau Gr. 82C50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1160 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | 82/50 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | blau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Größe
82/50