00969-430-881 GR. 82C48 HELLGRAU/MARINE Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Latzhosen Milano hellgrau/navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00969-430-881-82C48
Rubix:1536725
EAN:5708628274548

Produktdetails : 00969-430-881 GR. 82C48 HELLGRAU/MARINE Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen kräftigen Elastikeinätzen, individuelle Einstellung dank regulierbarem Bund, Zollstocktasche und höhenverstellbare Knietaschen für eine optimale Platzierung des Knieschutzes
MILANO Latzhose mit Knietaschen hellgrau/marine Gr. 82C48
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1120 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 82/48 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
