00969-430-881 GR. 82C54 HELLGRAU/MARINE Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Latzhosen Milano hellgrau/navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00969-430-881-82C54
Rubix:1536751
EAN:5708628274579

Produktdetails : 00969-430-881 GR. 82C54 HELLGRAU/MARINE Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen kräftigen Elastikeinätzen, individuelle Einstellung dank regulierbarem Bund, Zollstocktasche und höhenverstellbare Knietaschen für eine optimale Platzierung des Knieschutzes
MILANO Latzhose mit Knietaschen hellgrau/marine Gr. 82C54
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1220 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 82/54 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | 65 % polyester / 35 % baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
