10569-442-11 GR. 82C58 KORNBLAU Latzhose Newark 65% PE/35% BW
Lätzchen & Korsett Newark royal
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:10569-442-11-82C58
Rubix:1535252
EAN:5707209834263

Produktdetails : 10569-442-11 GR. 82C58 KORNBLAU Latzhose Newark 65% PE/35% BW
Strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen, kräftigen Elastikeinsätzen, individuelle Anpassung durch einen regulierbaren Bund, Verstärkung an Gesäßtaschen und der Zollstocktasche, Knietaschen mit Höhenregulierung für einen optimalen Sitz des Knieschutzes
Mascot NEWARK Latzhose kornblau Gr. 82C58
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Größe | 82/58 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Zolltarifcode | 62033310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage