Latzhose Planam 5531-90, Größe: 90 | Farbe: Blau | Hauptmaterial: Baumwolle
Latzhose WELD SHIELD
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:5531-90
Rubix:2699731
EAN:4030913934631

Produktdetails : LATZHOSE WELD SHIELD KORNBL/SW 90 PP616609090, 84% Baumw., 15% PES, 1% Carbonfasern, 385 g/m²
Komplettschutz bei Metallspritzern
● Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern
● Gewicht: ca. 365 g/m²
● Antistatisch, flammhemmend ausgerüstet
● Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
● Gummizug im Bund
● Latztasche mit Patte
● 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf
● 1 Oberschenkeltasche mit Patte
● 1 Maßstabtasche mit Patte rechts
● 2 Gesäßtaschen mit Patten
● Waschtemperatur: 60 °C, max. 10 Wäschen
● Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.
● Norm: EN ISO 11611 Kl. 1, A1; EN ISO 11612, A1,B1,C1,E3,F1; EN 1149-5 Anwendungsbereich: Schweißen
● Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern
● Gewicht: ca. 365 g/m²
● Antistatisch, flammhemmend ausgerüstet
● Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
● Gummizug im Bund
● Latztasche mit Patte
● 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf
● 1 Oberschenkeltasche mit Patte
● 1 Maßstabtasche mit Patte rechts
● 2 Gesäßtaschen mit Patten
● Waschtemperatur: 60 °C, max. 10 Wäschen
● Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.
● Norm: EN ISO 11611 Kl. 1, A1; EN ISO 11612, A1,B1,C1,E3,F1; EN 1149-5 Anwendungsbereich: Schweißen
kornblumenblau/schwarz, Größe 90
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 90 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 84 % baumwolle, 15 % polyester, 1 % carbonfasern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
90