07169-860-141 GR. 82C54 ORANGENGE/MARINE Latzhose Barras 65% PE/35% BW
Lätzchen & Korsett Barras orange/navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07169-860-141-82C54
Rubix:1536021
EAN:5707209576842

Produktdetails : 07169-860-141 GR. 82C54 ORANGENGE/MARINE Latzhose Barras 65% PE/35% BW
Teflon®-Behandlung für hohe Sichtbarkeit, schmutzabweisend, strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, regulierbarer Bund, Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und Klettverschluss, Knietaschen mit Eingriff von unten
Mascot BARRAS Latzhose orange/marine Gr. 82C54
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1180 g |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Größe | 82/54 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage