Referenzen
Dewalt:DWHT77100-XJ
Rubix:3626388
EAN:3253561771002

Technische Zusammenfassung
| Bereich | 30 m |
|---|---|
| Genauigkeit | 3 mm |
| Laserklasse | class 2 (iec/en60825-1: 2014) |
Produktdetails : DWHT77100-XJ Entfernungsmesser bis 30m
Der Laser-Entfernungsmesser 30 m DWHT77100-XJ von DEWALT ermöglicht präzise Direkt- und Dauermessungen sowie integrierte Berechnungsfunktionen für typische Aufmaß- und Kontrollarbeiten im industriellen Umfeld.
Eigenschaften:
Der Laser-Distanzmesser DWHT77100-XJ eignet sich für direkte Einzelmessungen sowie kontinuierliche Messungen mit einer Reichweite bis zu 30 m. Die Messgenauigkeit beträgt ± 3 mm bei 10 m. Für indirekte Messungen steht eine 2- und 3-Punkt-Pythagoras-Funktion zur Verfügung.
Darüber hinaus ermöglicht das Gerät die Berechnung von Flächen und Volumen sowie Additions- und Subtraktionsfunktionen auf Basis der erfassten Messwerte.
Das weiß hinterleuchtete LCD-Display mit schwarzer Schrift sorgt für eine klare und gut ablesbare Anzeige – auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die Bedienung erfolgt intuitiv über zwei Tasten, wodurch Fehlbedienungen reduziert werden.
Das robuste Kunststoffgehäuse mit Gummi-Ummantelung gewährleistet eine sichere Handhabung im Arbeitsalltag. Die Stromversorgung erfolgt über zwei AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten).
Spezifikationen:
Messbereich: bis 30 m
Laser-Genauigkeit: ± 3 mm bei 10 m
Maßeinheiten: m / inch
Berechnungsfunktionen: Flächen, Volumen, 2- und 3-Punkt-Pythagoras, Addition und Subtraktion
Dauermessung: ja
Display: weißes, hinterleuchtetes LCD mit schwarzer Anzeige
Laserfarbe: rot
Automatische Abschaltung: nach 90 s
Schutzart: IP40
Gehäusematerial: Kunststoff mit Gummi-Ummantelung
Produktlänge: 12 cm
Produktbreite: 3 cm
Produkthöhe: 20 cm
Nettogewicht: 720 g
Stromversorgung: 2 x AAA-Batterien
Batterietyp: Alkaline
Batterien enthalten: ja
Normen:
Entspricht der Norm IEC 60825-1 für die Sicherheit von Laserprodukten
Schutzart IP40: Schutz gegen feste Fremdkörper > 1 mm
Eigenschaften:
Der Laser-Distanzmesser DWHT77100-XJ eignet sich für direkte Einzelmessungen sowie kontinuierliche Messungen mit einer Reichweite bis zu 30 m. Die Messgenauigkeit beträgt ± 3 mm bei 10 m. Für indirekte Messungen steht eine 2- und 3-Punkt-Pythagoras-Funktion zur Verfügung.
Darüber hinaus ermöglicht das Gerät die Berechnung von Flächen und Volumen sowie Additions- und Subtraktionsfunktionen auf Basis der erfassten Messwerte.
Das weiß hinterleuchtete LCD-Display mit schwarzer Schrift sorgt für eine klare und gut ablesbare Anzeige – auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die Bedienung erfolgt intuitiv über zwei Tasten, wodurch Fehlbedienungen reduziert werden.
Das robuste Kunststoffgehäuse mit Gummi-Ummantelung gewährleistet eine sichere Handhabung im Arbeitsalltag. Die Stromversorgung erfolgt über zwei AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten).
Spezifikationen:
Messbereich: bis 30 m
Laser-Genauigkeit: ± 3 mm bei 10 m
Maßeinheiten: m / inch
Berechnungsfunktionen: Flächen, Volumen, 2- und 3-Punkt-Pythagoras, Addition und Subtraktion
Dauermessung: ja
Display: weißes, hinterleuchtetes LCD mit schwarzer Anzeige
Laserfarbe: rot
Automatische Abschaltung: nach 90 s
Schutzart: IP40
Gehäusematerial: Kunststoff mit Gummi-Ummantelung
Produktlänge: 12 cm
Produktbreite: 3 cm
Produkthöhe: 20 cm
Nettogewicht: 720 g
Stromversorgung: 2 x AAA-Batterien
Batterietyp: Alkaline
Batterien enthalten: ja
Normen:
Entspricht der Norm IEC 60825-1 für die Sicherheit von Laserprodukten
Schutzart IP40: Schutz gegen feste Fremdkörper > 1 mm
Stärken
• Sehr gute Ablesbarkeit der Messergebnisse dank kontrastreichem LCD-Display
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Direktmessung, Dauermessung und integrierte Berechnungsfunktionen
• Einfache und sichere Bedienung über Zwei-Tasten-System
• Rutschfeste und stabile Handhabung durch gummiertes Gehäuse
• Sofort einsatzbereit durch mitgelieferte AAA-Batterien
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Direktmessung, Dauermessung und integrierte Berechnungsfunktionen
• Einfache und sichere Bedienung über Zwei-Tasten-System
• Rutschfeste und stabile Handhabung durch gummiertes Gehäuse
• Sofort einsatzbereit durch mitgelieferte AAA-Batterien
Anwendungen
Der DEWALT Laser-Entfernungsmesser 30 m eignet sich für dimensionelle Kontrollen, Flächen- und Volumenaufmaße sowie indirekte Messungen in schwer zugänglichen Bereichen. Typische Einsatzgebiete sind Innenausbau, Instandhaltung, Installationskontrollen, Lager- und Werkstattprüfungen sowie Montagearbeiten.
Dank kompakter Bauform und Batteriebetrieb ist das Messgerät sowohl für mobile Serviceeinsätze als auch für den regelmäßigen Gebrauch geeignet. Der Einsatz empfiehlt sich in geschützten Arbeitsumgebungen ohne starke Staubbelastung oder Wassereinwirkung.
Dank kompakter Bauform und Batteriebetrieb ist das Messgerät sowohl für mobile Serviceeinsätze als auch für den regelmäßigen Gebrauch geeignet. Der Einsatz empfiehlt sich in geschützten Arbeitsumgebungen ohne starke Staubbelastung oder Wassereinwirkung.
Technische Informationen
Attribute
| Bereich | 30 m |
|---|---|
| Genauigkeit | 3 mm |
| Laserklasse | class 2 (iec/en60825-1: 2014) |
| Versorgung | 1,5 V |
| Laserfarbe | rot |
| Messumfang | 0,2 - 30 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage