Referenzen
SKF:LAOS 09842
Rubix:648592
EAN:7316572678596

Produktdetails : LAOS 09842 Streckausgussdeckel rot
Die LAOS Reihe besteht aus Behältern und Spenderdeckeln (drei davon mit Ausgießer). Durch ihre genormten Abmessungen sind alle Oil Safe Deckel austauschbar und der Anwender kann praktisch seinen gesamten Bedarf an Ölbehältern abdecken. Jeder Deckel ist in zehn Farben erhältlich, so dass in der Regel eine nahtlose Integration in die betriebseigene Farbkodierung möglich ist.
Schmiervorrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dehnbarer ausgussdeckel |
|---|---|
| Schlauchlänge | 235 mm |
| Zolltarifcode | 39231090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen