Referenzen
SKF:LAOS 09682
Rubix:648577
EAN:7316572678619

Produktdetails : LAOS 09682 Streckausgussdeckel gelbbraun
Die LAOS Reihe besteht aus Behältern und Spenderdeckeln (drei davon mit Ausgießer). Durch ihre genormten Abmessungen sind alle Oil Safe Deckel austauschbar und der Anwender kann praktisch seinen gesamten Bedarf an Ölbehältern abdecken. Jeder Deckel ist in zehn Farben erhältlich, so dass in der Regel eine nahtlose Integration in die betriebseigene Farbkodierung möglich ist.
Schmiervorrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stretch-ausgussdeckel |
|---|---|
| Schlauchlänge | 390 mm |
| Zolltarifcode | 39231090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen