3210015425 Langgutregal ATLAS ST L 4050 mm einseitig
Langgutregal ATLAS ST L 4050 mm einseitig
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900018851
Rubix:1107117
EAN:4026212275476





Technische Zusammenfassung
| Modell | langgutregal atlas st l 4050 mm einseitig |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
Produktdetails : 3210015425 Langgutregal ATLAS ST L 4050 mm einseitig
Langgutregal META ATLAS ST, einseitig • Ständer mit verschweißten Kragarmen • Profile warmgewalzt • Sandgestrahlte Oberfläche • Material: Stahl • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Ständerhöhe: 2000 mm • Traglast Arm/Ständer: 150 bis 6150 kg (Bei gleichmäßig verteilter Last) • Achs-Abmessung: 1350 mm • Kragarmlänge einseitig: 150–500 mm • Anzahl Kragarme einseitig: 6 Lieferung: Inklusive Aussteifungen und Befestigungsmittel. Optionale Fußverankerung möglich. Transportgerecht zerlegt. Planungshinweis: Gesamtlänge: Länge + 46 mm. Gesamttiefe: 590 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | langgutregal atlas st l 4050 mm einseitig |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Länge | 4050 mm |
| Werkstoff | stahl (warm- und kaltgewalzte stahlprofile) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.386,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.649,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage