3210007930 Steckregal CLIP 230 GF 2500x1000x500 mm verz.

Steckregal CLIP 230 GF 2500x1000x500 mm verz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Meta:9900001832
Rubix:1097494
EAN:4026212015430
3210007930 Steckregal CLIP 230 GF 2500x1000x500 mm verz.

Technische Zusammenfassung

Modellclip 230 gf
Breite1000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3210007930 Steckregal CLIP 230 GF 2500x1000x500 mm verz.


Steckregal META CLIP, Fachlast 230 kg, verzinkt • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar • Schnelle und einfache Montage Vorteile des geclinchten Rahmens: • Hohe Tragfähigkeit und Stabilität; Feldlasten bis 2400 kg • Vormontiert • Sehr schnelle und einfache Montage der Regale • clinchen = mechanisches Fügeverfahren zur Verbindung von Blechen etc., mit dem eine hohe Dauerfestigkeit erzielt wird Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >=5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung). Der Fachboden 230 kg darf als Abdeckboden mit max. 200 kg belastet werden.

Technische Informationen


Attribute
Modellclip 230 gf
Breite1000 mm
Länge2500 mm
Werkstoffstahl, verzinkt
Zolltarifcode94039010
333,45 exkl. MwSt.
/ Stück
396,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage