3610004365 Steckregal COMPACT GF 1850x1000x300vzk
Steckregal COMPACT GF 1850x1000x300vzk
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900021067
Rubix:1110198
EAN:4026212287752




Produktdetails : 3610004365 Steckregal COMPACT GF 1850x1000x300vzk
Büro-Steckregal META COMPACT einseitig, verzinkt • Rahmen: verzinkte Rahmen zerlegt • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Einseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Grundregal: 2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | compact gf 1850x1000x300vzk |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 1850 mm |
| Werkstoff | stahl (verzinkt) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
