3210016440 Fachboden MS 200 verz. 1000x600 mm
Fachboden MS 200 verz. 1000x600 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002740
Rubix:1097750
EAN:4026212118537



Produktdetails : 3210016440 Fachboden MS 200 verz. 1000x600 mm
Fachboden für Kragarmregale • Für Ausführung L und M • Verzinkt Lieferung: Inkl. Verschraubung.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | ms 200 |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 600 mm |
| Werkstoff | verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
