3210009140 Steckregal V150 doppel AF 2000x1000x400mm gr
Steckregal V150 doppel AF2000x1000x400mm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900028155
Rubix:1108528
EAN:4026212282061



Produktdetails : 3210009140 Steckregal V150 doppel AF 2000x1000x400mm gr
Steckregal META CLIP, Fachlast 150 kg, doppelseitig, RAL 7035 • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Doppelseitig nutzbar • Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau • Schnelle und einfache Montage Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | v150 doppel af 2000x1000x400 |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Werkstoff | kunststoffbeschichtet, ral 7035 lichtgrau |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
400,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
477,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
