HK 0810FM (NTN) Nadelhülse NTN

Lager mit Nadeln

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:HK0810FM
Rubix:3303144
EAN:4547359922462
HK0810FM (NTN) Nadelhülse

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 0810FM (NTN) Nadelhülse NTN



Überall dort, wo Kompaktheit gefragt ist und hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gestellt werden, hat NTN mit seinem Angebot an Nadellagern die Lösung. Mit mehr als 320 Millionen produzierten Einheiten pro Jahr und einer über 50-jährigen gemeinsamen Arbeit mit Original Equipment Manufacturers (OEMs) hat NTN dieses Know-how erworben, von dem heute bereits Tausende von Kunden profitieren.
Nadellager, Nadelhülse, offen

Stärken

Nadellager sind kompakte Lösungen in verschiedenen Designs, die in der Lage sind, sehr hohe Radiallasten in einem kleinen Gehäuse aufzunehmen.
Über 50 Jahre Erfahrung in Design und Herstellung.
Unbestrittener Marktführer in Japan und weltweit die Nummer 2 für industrielle Anwendungen.
Über 320 Millionen produzierte Lager pro Jahr
"Premium shell"-Buchse HK...F mit einer Lebensdauer x3.

Anwendungen

Nadellager finden Sie fast immer, z. B. in Getrieben, Fahrzeugantrieben oder Verpackungsmaschinen.
Verbrennungsmotoren
Automotorräder
Baumaschinen
Landwirtschaft
Maschinen und Geräte.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite10 mm
Seriehk
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r3950 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3850 N
Lagerspielcn
1,58 exkl. MwSt.
/ Stück
1,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen