KR 22FH (NTN) Kurvenrolle NTN

Lager mit Nadeln

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:KR22FH
Rubix:910685
EAN:4547359801606
KR 22FH (NTN) Kurvenrolle NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KR 22FH (NTN) Kurvenrolle NTN



Überall dort, wo Kompaktheit gefragt ist und hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gestellt werden, hat NTN mit seinem Angebot an Nadellagern die Lösung. Mit mehr als 320 Millionen produzierten Einheiten pro Jahr und einer über 50-jährigen gemeinsamen Arbeit mit Original Equipment Manufacturers (OEMs) hat NTN dieses Know-how erworben, von dem heute bereits Tausende von Kunden profitieren.
Nadellager, Kurvenrolle auf Achse, mit Käfig, Sechskantbohrung, Bohrung auf Achse, balliger Außenring

Stärken

Nadellager sind kompakte Lösungen in verschiedenen Designs, die in der Lage sind, sehr hohe Radiallasten in einem kleinen Gehäuse aufzunehmen.
Über 50 Jahre Erfahrung in Design und Herstellung.
Unbestrittener Marktführer in Japan und weltweit die Nummer 2 für industrielle Anwendungen.
Über 320 Millionen produzierte Lager pro Jahr
"Premium shell"-Buchse HK...F mit einer Lebensdauer x3.

Anwendungen

Vorhandensein von SVHC >0,1% - Stoff: Lead
Cas: 7439-92-1
Konzentration: 1 - 10%.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser22 mm
Seriekr
Dyn. Tragzahl5300 N
NormISO 15
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5300 N
30,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen