Referenzen
NTN:NK25.5X47X22PX1
Rubix:912154
EAN:4547359771824


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : NK 255X47X22PX1 (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Überall dort, wo Kompaktheit gefragt ist und hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gestellt werden, hat NTN mit seinem Angebot an Nadellagern die Lösung. Mit mehr als 320 Millionen produzierten Einheiten pro Jahr und einer über 50-jährigen gemeinsamen Arbeit mit Original Equipment Manufacturers (OEMs) hat NTN dieses Know-how erworben, von dem heute bereits Tausende von Kunden profitieren.
Stärken
Nadellager sind kompakte Lösungen in verschiedenen Designs, die in der Lage sind, sehr hohe Radiallasten in einem kleinen Gehäuse aufzunehmen.
Über 50 Jahre Erfahrung in Design und Herstellung.
Unbestrittener Marktführer in Japan und weltweit die Nummer 2 für industrielle Anwendungen.
Über 320 Millionen produzierte Lager pro Jahr
"Premium shell"-Buchse HK...F mit einer Lebensdauer x3.
Über 50 Jahre Erfahrung in Design und Herstellung.
Unbestrittener Marktführer in Japan und weltweit die Nummer 2 für industrielle Anwendungen.
Über 320 Millionen produzierte Lager pro Jahr
"Premium shell"-Buchse HK...F mit einer Lebensdauer x3.
Anwendungen
Nadellager finden Sie fast immer, z. B. in Getrieben, Fahrzeugantrieben oder Verpackungsmaschinen.
Verbrennungsmotoren
Automotorräder
Baumaschinen
Landwirtschaft
Maschinen und Geräte.
Verbrennungsmotoren
Automotorräder
Baumaschinen
Landwirtschaft
Maschinen und Geräte.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage