843.005-4 ES L-Steckverschr., drehbar, M5 a., Schlauch-Ø 4, ES 1.4404
L-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:843.005-4 ES
Rubix:1633161
Hersteller:135123
EAN:4047322493314

Dokumente
Produktdetails : 843.005-4 ES L-Steckverschr., drehbar, M5 a., Schlauch-Ø 4, ES 1.4404
L-Steckverschraubung, drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen und bei korrosiven Medien, welche sowohl in der Chemie- und Lebensmittelindustrie als auch im Bereich Verpackung, Druckerei und Seefahrt zum Einsatz kommen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4404 |
| Anschluss 1 | m5 ag |
| Profil | drehbar |
| Typ | 843.005-4 es |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
