8854.038-8 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R3/8 a., Schlauch-Ø 8
L-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:8854.038-8
Rubix:802821
Hersteller:108916
EAN:4047322279482

Dokumente
Produktdetails : 8854.038-8 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R3/8 a., Schlauch-Ø 8
L-Steckverschraubung Serie metallica
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 3/8 et |
| Profil | »metallica« |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Typ | l-steckverschraubung »metallica«, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
