853247 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring Lang 4-G1/8

L-STECKVERSCHRAUBUNG LANG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:853111
Mecaline:853247
Rubix:3236210
EAN:3660338094088
853247 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring Lang 4-G1/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g1/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853247 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring Lang 4-G1/8


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer - Vernickeltes Messing
Oberflächenbehandlung durch thermische Oxidation
Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring Lang 4-G1/8

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g1/8
Profilkompaktes profil
Anschluss 24
22,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
26,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen