858769 Push-IN Winkeleinschraubverschraubung drehbar lang 12-R3/8

L-STECKVERSCHRAUBUNG LANG, DREHBAR, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:858852
Mecaline:858769
Rubix:3236288
EAN:3660338138393
858769 Push-IN Winkeleinschraubverschraubung drehbar lang 12-R3/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1r3/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 858769 Push-IN Winkeleinschraubverschraubung drehbar lang 12-R3/8


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Push-IN Winkeleinschraubverschraubung drehbar lang 12-R3/8

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1r3/8
Profilnormales profil
Anschluss 212
62,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
74,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen