2121004180 Gerade Verschraubung

Serie QR1-S Standard

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:2121004180
Rubix:114839
Hersteller:2121004180
2121004180 Gerade Verschraubung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartbspp
Anschluss 1g 1/8
Anschluss 24
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 2121004180 Gerade Verschraubung


Serie QR1-S Standard

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung8 g
Gewindeartbspp
Anschluss 1g 1/8
Anschluss 24
Werkstoffmessing
Anschlussdurchmesser1/8 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
Gewindeschneideng 1/8
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur0 °C
HerkunftslandKR
Zolltarifcode73072290
2,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,49 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std