858751 L-Steckverschraubung, AG, drehbar, 8-1/2G

L-STECKVERSCHRAUBUNG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:858751
Rubix:3049166
EAN:3660338138218
858751 L-Steckverschraubung, AG, drehbar, 8-1/2G

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/2
Anschluss 28
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 858751 L-Steckverschraubung, AG, drehbar, 8-1/2G


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/2
Anschluss 28
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
3,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,18 € inkl. MwSt.