QS-G1/8-8-I Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-G1/8-8-I
Rubix:215954
Hersteller:186109
EAN:4052568014643
QS-G1/8-8-I Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Gewindeartblech
Anschluss 1g 1/8 in
Anschluss 28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-G1/8-8-I Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QS-1/2-10-I Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=6,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x50x10 mm
Bruttogewicht12,78 g
Gewindeartblech
Anschluss 1g 1/8 in
Anschluss 28 mm
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (schlauchdichtung);hochlegierter edelstahl (komponente der schlauchklemme)
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-10 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
3,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std