853148 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 8-G1/8 Polyamid
RINGANSCHLUSS, AUSSENGEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:859805
Mecaline:853148
Rubix:3235145
EAN:3660338093234


Technische Zusammenfassung
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
| Anschluss 2 | 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : 853148 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 8-G1/8 Polyamid
Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 8-G1/8 Polyamid
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
| Anschluss 2 | 8 mm |
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
| Anschlussdurchmesser | g 1/8 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 8 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
13,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen