853043 Steckverschraubung gerade, AG, 6- 6M5

GERADE STECKVERSCHRAUBUNG, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853043
Rubix:3049222
EAN:3660338092275
853043 Steckverschraubung gerade, AG, 6- 6M5

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1m5
Anschluss 26
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853043 Steckverschraubung gerade, AG, 6- 6M5


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1m5
Anschluss 26
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
0,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std